!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AERATED OUTLET: AMERICAN STANDARD, 15/16 IN THREAD, 2.2 GPM FLOW RATE

AERATED OUTLET: AMERICAN STANDARD, 15/16 IN THREAD, 2.2 GPM FLOW RATE

AMERICAN STANDARD

AERATED OUTLET: AMERICAN STANDARD, 15/16 IN THREAD, 2.2 GPM FLOW RATE close
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
AERATED OUTLET: AMERICAN STANDARD, 15/16 IN THREAD, 2.2 GPM FLOW RATE

AERATED OUTLET: AMERICAN STANDARD, 15/16 IN THREAD, 2.2 GPM FLOW RATE

AMERICAN STANDARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.73 / each
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
  • N° article WWG2CYV1
  • N° de modèle du manufacturier 066070-0020A
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

This American Standard aerated outlet is compatible with the following brand(s): American Standard. In addition, it has a chrome finish, a 2.2 gpm flow rate, and is made of brass.

Spécifications techniques

  • ItemAerated Outlet
  • Fits BrandAmerican Standard
  • Flow Outlet TypeAerated
  • Material of ConstructionBrass
  • Thread Size15/16 in
  • Plumbing BrandAmerican Standard
  • Faucet Part Type Aerated Outlets
  • Finish Chrome
  • Flow Rate 2.2 gpm
  • Package Quantity 1
  • Thread Size Type Male
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche