!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILETAGE MATRICE RONDE, M16,0X1,50X2 DIA.EXT., ACIER RAPIDE, FINI S/ENDUIT

FILETAGE MATRICE RONDE, M16,0X1,50X2 DIA.EXT., ACIER RAPIDE, FINI S/ENDUIT

OSG

FILETAGE MATRICE RONDE, M16,0X1,50X2 DIA.EXT., ACIER RAPIDE, FINI S/ENDUIT close
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
FILETAGE MATRICE RONDE, M16,0X1,50X2 DIA.EXT., ACIER RAPIDE, FINI S/ENDUIT

FILETAGE MATRICE RONDE, M16,0X1,50X2 DIA.EXT., ACIER RAPIDE, FINI S/ENDUIT

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $212.87 / CHAQUE
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
  • N° article OSG46228
  • N° de modèle du manufacturier 46228
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette filière ronde de fabrication de filets a un fini brillant/non revêtu. De plus, elle est fabriquée en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleFilière ronde réglable
  • Matériau de la filièreAcier rapide
  • Pas de filetage38.1 mm
  • Épaisseur de filière16 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Forme de filière Ronde, ajustable
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Diamètre extérieur 1,96 po
  • Taille de filetage de la filière M16-1,5