!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILETAGE MATRICE RONDE, M6,0X1,00X1 DIA.EXT., ACIER RAPIDE, ROND

FILETAGE MATRICE RONDE, M6,0X1,00X1 DIA.EXT., ACIER RAPIDE, ROND

OSG

FILETAGE MATRICE RONDE, M6,0X1,00X1 DIA.EXT., ACIER RAPIDE, ROND close
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
FILETAGE MATRICE RONDE, M6,0X1,00X1 DIA.EXT., ACIER RAPIDE, ROND

FILETAGE MATRICE RONDE, M6,0X1,00X1 DIA.EXT., ACIER RAPIDE, ROND

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.94 / CHAQUE
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
  • N° article OSG46079
  • N° de modèle du manufacturier 46079
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Informations sur le produit

Cette filière ronde de fabrication de filets est en acier rapide.

Spécifications techniques

  • Forme de filièreRonde, ajustable
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Type de filetMétrique
  • Diamètre extérieur0,964 po
  • Taille de filetage de la filièreM6-1,0
  • Matériau de la filière Acier rapide
  • Type de filetage Métrique
  • Pas de filetage 25.4 mm
  • Type de matrice Réglable
  • Matériau - usinage Acier rapide