!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INSERT AJUSTABLE : RACCORD 1/2-20, COMPREND 1 INSERTION DE POMME DE DOUCHE

INSERT AJUSTABLE : RACCORD 1/2-20, COMPREND 1 INSERTION DE POMME DE DOUCHE

ACORN

INSERT AJUSTABLE : RACCORD 1/2-20, COMPREND 1 INSERTION DE POMME DE DOUCHE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
INSERT AJUSTABLE : RACCORD 1/2-20, COMPREND 1 INSERTION DE POMME DE DOUCHE

INSERT AJUSTABLE : RACCORD 1/2-20, COMPREND 1 INSERTION DE POMME DE DOUCHE

ACORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 53,71 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 7 = 375,97 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 7 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ACO1188000199
  • N° de modèle du manufacturier 1188-000-199
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInsert réglable
  • Compatible avec numéro de modèle de fabricant1180-020-001
  • Type de connexionLine
  • Comprend(1) insert pour pommeau de douche
  • Plaque de garniture inclusePlaque de garniture non incluse
  • Comprend une vanneNon
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Type de connexion de la doucheAucun
  • Type de produitInsert réglable
  • Conforme aux normes de la CEC Conforme aux normes CEC
  • Taille de connexion 1/2 po-20
  • Caractéristiques Apex, ceci est une pièce de rechange FEO Acorn. Cette pomme de douche de rechange est utilisée sur les douches Acorn Acme, Zenith Elle est fournie dans un emballage avec garantie d'un an, nulle si cet article n'est pas utilisé sur les produits Acorn
  • Comprend une poignée Poignée non incluse
  • Bec de baignoire inclus Bec de baignoire non inclus
  • Résistance à la ligature Non
  • Marque de plomberie Acorn Less ThanAGI_French_R/ Greater Than
  • Normes Aucun
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande