!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT PLATEAU OUV.REGL,120 LB,ACIER,NR

CHARIOT PLATEAU OUV.REGL,120 LB,ACIER,NR

WESTWARD

CHARIOT PLATEAU OUV.REGL,120 LB,ACIER,NR close
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
CHARIOT PLATEAU OUV.REGL,120 LB,ACIER,NR

CHARIOT PLATEAU OUV.REGL,120 LB,ACIER,NR

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.10 / CHAQUE
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
  • N° article WWG34NK67
  • N° de modèle du manufacturier 34NK67
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à tambour à plateau ouvert réglable avec anneau de support
  • Pour capacité de conteneur16 gal
  • Forme du plancherCercle
  • Pour matériau de conteneursPlastique, acier
  • Pour hauteur maximale de conteneur27 po
  • Calibre de cadre de châssisCal. 11
  • Mécanisme de blocagePas de mécanisme de sécurité
  • CouleurNoir
  • Diamètre de roulette3 po
  • Sculpture/matériau de la roulettePlastique
  • Espace de montage de la roulette/roueStandard
  • AssemblageOui
  • Profondeur hors tout14 po
  • Largeur hors tout14 po
  • Méthode de constructionSoudé
  • Hauteur de montage de la roulette3 7/8 po
  • Capacité de charge 120 lb
  • Hauteur de plate-forme 5 3/4 po
  • Type de plateau Ouverte
  • Pour diamètre maximal de conteneur 14 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Finition du cadre Revêtement en poudre
  • Comprend une pédale d'inclinaison Sans pédale d'inclinaison
  • Diamètre extérieur 14 po
  • Largeur de roulette 1 po
  • Configuration de la roulette/roue (4) pivotantes
  • Type de frein de roulette Aucun frein de roulette
  • Hauteur du rebord 1 19/32 po
  • Hauteur hors tout 5 3/4 po
  • Poids 5,5 lb
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Type de fixation de roulette Tige