!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR UNION,PQ10

ADAPTATEUR UNION,PQ10

JOHN GUEST

ADAPTATEUR UNION,PQ10 close
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
ADAPTATEUR UNION,PQ10

ADAPTATEUR UNION,PQ10

JOHN GUEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $132.46 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG4HN17
  • N° de modèle du manufacturier PI-0212-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé union
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Type de raccordement du côté A du raccordRaccord instantané
  • Type de raccordement du côté C du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord3/8 po
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord3/8 po
  • Températures de service max.149 degrés F
  • Matériau du tube compatiblePlastique
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air, dioxyde de carbone, gaz inertes, eau potable
  • Couleur Gris
  • Type de raccordement du côté B du raccord Raccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 3/8 po
  • Matériau de raccord Acétal
  • Normes NSF 61 pour l'eau potable, NSF 51 pour aliments et FDA pour aliments et boissons
  • Température minimale de service 68 degrés F
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)