!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD MALE BARBILLON 1/4X1/4 (M)N

RACCORD MALE BARBILLON 1/4X1/4 (M)N

TOPRING

RACCORD MALE BARBILLON 1/4X1/4 (M)N close
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
RACCORD MALE BARBILLON 1/4X1/4 (M)N

RACCORD MALE BARBILLON 1/4X1/4 (M)N

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,22 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 32,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TOP41.550
  • N° de modèle du manufacturier 41.550
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Taille de cannelure1/4 po
  • Longueur hors tout1,77 po
  • Pression de service max. à 70 F150 lb/po²
  • Type de filetageBarbelure régulière impériale
  • Matériau de raccord Laiton
  • Matériau Laiton
  • Couleur Or
  • Plage de température -40 degrés à 71 degrés C
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)