!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR,CUIVRE FRG,TUBE 2PO,CXFNPT

ADAPTATEUR,CUIVRE FRG,TUBE 2PO,CXFNPT

NIBCO

ADAPTATEUR,CUIVRE FRG,TUBE 2PO,CXFNPT close
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
ADAPTATEUR,CUIVRE FRG,TUBE 2PO,CXFNPT

ADAPTATEUR,CUIVRE FRG,TUBE 2PO,CXFNPT

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.72 / CHAQUE
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
  • N° article WWG39R567
  • N° de modèle du manufacturier 903 2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord2 po
  • Taille du tube côté B du raccord2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage5 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Classe de matériauC12200
  • Caractéristiques de résistanceRésistant au dézincage
  • Application Air, eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord FNPT
  • Matériau de raccord Cuivre Wrot
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 2 1/8 po
  • Températures de service max. 400 degrés F
  • Normes ASME B16.29, alliage ASTM B75 C12200, ISO 9001
  • Température minimale de service 20 degrés F