!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR : CUIVRE CORROYÉ, COUPELLE X MNPT, EN TAILLE DE TUBE DE CUIVRE 1/2 PO, POUR DIAM. EXT. 5/8 PO X 5/8 PO

ADAPTATEUR : CUIVRE CORROYÉ, COUPELLE X MNPT, EN TAILLE DE TUBE DE CUIVRE 1/2 PO, POUR DIAM. EXT. 5/8 PO X 5/8 PO

NIBCO

ADAPTATEUR : CUIVRE CORROYÉ, COUPELLE X MNPT, EN TAILLE DE TUBE DE CUIVRE 1/2 PO, POUR DIAM. EXT. 5/8 PO X 5/8 PO close
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
ADAPTATEUR : CUIVRE CORROYÉ, COUPELLE X MNPT, EN TAILLE DE TUBE DE CUIVRE 1/2 PO, POUR DIAM. EXT. 5/8 PO X 5/8 PO

ADAPTATEUR : CUIVRE CORROYÉ, COUPELLE X MNPT, EN TAILLE DE TUBE DE CUIVRE 1/2 PO, POUR DIAM. EXT. 5/8 PO X 5/8 PO

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.18 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VLV5
  • N° de modèle du manufacturier 604 1/2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord1/2 po
  • Taille du tube côté B du raccord1/2 po
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord5/8 po
  • Températures de service max.400 Degrees F
  • NormesASME B16.22, alliage ASTM B75 C12200, ISO 9001, MSS SP-104, NFPA 99, brochure G4.1, certification de tiers 372, certification de tiers NSF/ANSI 61, UL 207
  • Température minimale de service20 Degrees F
  • Application Air, gaz, eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord MNPT
  • Matériau de raccord Cuivre Wrot
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 5/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 722 lb/po² à 100 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur droit
  • Classe de matériau C12200
  • Caractéristiques de résistance Résistant au dézincage