!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR : CUIVRE CORROYÉ, COUPELLE X MNPT, EN TAILLE DE TUBE DE CUIVRE 1 1/2 PO, POUR DIAM. EXT. 1 5/8 PO X 1 5/8 PO

ADAPTATEUR : CUIVRE CORROYÉ, COUPELLE X MNPT, EN TAILLE DE TUBE DE CUIVRE 1 1/2 PO, POUR DIAM. EXT. 1 5/8 PO X 1 5/8 PO

NIBCO

ADAPTATEUR : CUIVRE CORROYÉ, COUPELLE X MNPT, EN TAILLE DE TUBE DE CUIVRE 1 1/2 PO, POUR DIAM. EXT. 1 5/8 PO X 1 5/8 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADAPTATEUR : CUIVRE CORROYÉ, COUPELLE X MNPT, EN TAILLE DE TUBE DE CUIVRE 1 1/2 PO, POUR DIAM. EXT. 1 5/8 PO X 1 5/8 PO

ADAPTATEUR : CUIVRE CORROYÉ, COUPELLE X MNPT, EN TAILLE DE TUBE DE CUIVRE 1 1/2 PO, POUR DIAM. EXT. 1 5/8 PO X 1 5/8 PO

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.60 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1VLW9
  • N° de modèle du manufacturier 604 1 1/2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord1 1/2 po
  • Taille du tube côté B du raccord1 1/2 po
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord1 5/8 po
  • Températures de service max.400 degrés F
  • NormesASME B16.22, alliage ASTM B75 C12200, ISO 9001, MSS SP-104, NFPA 99, brochure G4.1, certification de tiers 372, certification de tiers NSF/ANSI 61, UL 207
  • Température minimale de service20 degrés F
  • Application Air, gaz, eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord MNPT
  • Matériau de raccord Cuivre Wrot
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1 5/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 408 lb/po² à 100 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur droit
  • Classe de matériau C12200
  • Caractéristiques de résistance Résistant au dézincage
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande