!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNION ADAPTATEUR,TUBE DI EX 3/8 PO,PQ10

UNION ADAPTATEUR,TUBE DI EX 3/8 PO,PQ10

JOHN GUEST

UNION ADAPTATEUR,TUBE DI EX 3/8 PO,PQ10 close
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
UNION ADAPTATEUR,TUBE DI EX 3/8 PO,PQ10

UNION ADAPTATEUR,TUBE DI EX 3/8 PO,PQ10

JOHN GUEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.93 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG1WTL9
  • N° de modèle du manufacturier PP0412W-PK10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur raccord union
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord3/8 po
  • Matériau de raccordPolypropylène
  • Températures de service max.150 degrés F
  • Température minimale de service33 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Connecteur droit
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 3/8 po
  • Couleur Blanc
  • Normes NSF/ANSI 51, NSF/ANSI 61
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)