!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD MALE 3/8X1/4 (M)NPT

RACCORD MALE 3/8X1/4 (M)NPT

TOPRING

RACCORD MALE 3/8X1/4 (M)NPT close
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
RACCORD MALE 3/8X1/4 (M)NPT

RACCORD MALE 3/8X1/4 (M)NPT

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,65 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 46,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TOP44.160
  • N° de modèle du manufacturier 44.160
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Type de raccordement du côté A du raccordAutobloquant impérial
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord3/8 po
  • Matériau de raccordPolymère PBT
  • Températures de service max.60 degrés C
  • Série44
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccord NPT
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 1/4 po
  • Couleur Argent
  • Longueur hors tout 3,15 po