!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROLONGATEUR ET PROLONGATEUR MÂLE,JIS

PROLONGATEUR ET PROLONGATEUR MÂLE,JIS

PARKER

PROLONGATEUR ET PROLONGATEUR MÂLE,JIS close
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
PROLONGATEUR ET PROLONGATEUR MÂLE,JIS

PROLONGATEUR ET PROLONGATEUR MÂLE,JIS

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.93 / CHAQUE
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
  • N° article DYE6XHX6S
  • N° de modèle du manufacturier 6 XHX6-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Prolongez et élargissez les tuyaux et les tuyaux avec ce diluant et ce extendeur avec un raccord JIS (Japanese Industry Standard).

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Angle d'évasement37 Degrees
  • Type de raccordement du côté A du raccordÉvasé
  • Taille de filetage de raccord9/16 po-18
  • Longueur hors tout1,50 po
  • NormesASTM B117/ISO 9227, ISO 8434-2, SAE J514
  • Matériau de raccord Acier
  • Application Connexions de traitement des gaz, fluide hydraulique
  • Type de raccordement du côté B du raccord Évasé
  • Taille hexagonale 11/16 po, 5/8 po
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Droit(e)
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion