!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE REDUCTEUR NO 16FJICX NO 6MJIC

TUBE REDUCTEUR NO 16FJICX NO 6MJIC

PARKER

TUBE REDUCTEUR NO 16FJICX NO 6MJIC close
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
TUBE REDUCTEUR NO 16FJICX NO 6MJIC

TUBE REDUCTEUR NO 16FJICX NO 6MJIC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $133.08 / CHAQUE
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
  • N° article DYE16-6TRTXN-S
  • N° de modèle du manufacturier 16-6 TRTXN-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Angle d'évasement37 Degrees
  • Type de raccordement du côté A du raccordÉvasé
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord25 mm
  • Taille de filetage de raccord1 5/16 po-12
  • Forme spécifique du raccord de tuyauDroit(e)
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Matériau de raccord Acier
  • Application Connexions de traitement des gaz, fluide hydraulique
  • Type de raccordement du côté B du raccord Évasé
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 10 mm
  • Longueur hors tout 1,22 po
  • Normes ASTM B117/ISO 9227, ISO 8434-2, SAE J514