!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC ADAPT,RAC CON,JIC,DROIT,MÂLE,ÉVAS 37 ° ,5 000LB/PO2,3/4 X 3/8 PO,AC

RAC ADAPT,RAC CON,JIC,DROIT,MÂLE,ÉVAS 37 ° ,5 000LB/PO2,3/4 X 3/8 PO,AC

PARKER

RAC ADAPT,RAC CON,JIC,DROIT,MÂLE,ÉVAS 37 ° ,5 000LB/PO2,3/4 X 3/8 PO,AC close
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
RAC ADAPT,RAC CON,JIC,DROIT,MÂLE,ÉVAS 37 ° ,5 000LB/PO2,3/4 X 3/8 PO,AC

RAC ADAPT,RAC CON,JIC,DROIT,MÂLE,ÉVAS 37 ° ,5 000LB/PO2,3/4 X 3/8 PO,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.89 / CHAQUE
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
  • N° article DYE12-6TRTXN-S
  • N° de modèle du manufacturier 12-6 TRTXN-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Ce raccord adaptateur réducteur droit est mâle, a un évasement de 37° et est de type JIC. Il mesure 3/4 x 3/8 po. Il offre une solution de connexion métal sur métal fiable et sans fuite pour la plupart des applications hydrauliques à haute pression. Il peut résister à une pression dynamique de jusqu'à 5000lb/po².

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Angle d'évasement37 Degrees
  • Type de raccordement du côté A du raccordÉvasé
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord20 mm
  • Taille de filetage de raccord1 1/16 po-12
  • Forme spécifique du raccord de tuyauDroit(e)
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Matériau de raccord Acier
  • Application Connexions de traitement des gaz, fluide hydraulique
  • Type de raccordement du côté B du raccord Évasé
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 10 mm
  • Longueur hors tout 1,09 po
  • Normes ASTM B117/ISO 9227, ISO 8434-2, SAE J514
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)