!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JIC M-BSPP M

JIC M-BSPP M

PARKER

JIC M-BSPP M close
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
JIC M-BSPP M

JIC M-BSPP M

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.14 / CHAQUE
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
  • N° article DYE12-16F4OMXS
  • N° de modèle du manufacturier 12-16F4OMXS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Angle d'évasement37 Degrees
  • Type de raccordement du côté A du raccordÉvasé
  • Taille de filetage de raccord1 po-11
  • Longueur hors tout52,6 mm
  • NormesASTM B117/ISO 9227, ISO 8434-2, SAE J514
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Matériau de raccord Acier
  • Application Connexions de traitement des gaz, fluide hydraulique
  • Type de raccordement du côté B du raccord BSPP
  • Taille hexagonale 46 mm
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Droit(e)
  • Matériel de joint torique Duromètre nitrile 90
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)