!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR, FILETAGE M22X1,5, LONGUEUR 44 MM, HEXAGONE 27 MM, ÉVASÉ VERS MÉTRIQUE, ÉVASAGE 37 DEGREES, DROIT, ACIER

ADAPTATEUR, FILETAGE M22X1,5, LONGUEUR 44 MM, HEXAGONE 27 MM, ÉVASÉ VERS MÉTRIQUE, ÉVASAGE 37 DEGREES, DROIT, ACIER

PARKER

ADAPTATEUR, FILETAGE M22X1,5, LONGUEUR 44 MM, HEXAGONE 27 MM, ÉVASÉ VERS MÉTRIQUE, ÉVASAGE 37 DEGREES, DROIT, ACIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADAPTATEUR, FILETAGE M22X1,5, LONGUEUR 44 MM, HEXAGONE 27 MM, ÉVASÉ VERS MÉTRIQUE, ÉVASAGE 37 DEGREES, DROIT, ACIER

ADAPTATEUR, FILETAGE M22X1,5, LONGUEUR 44 MM, HEXAGONE 27 MM, ÉVASÉ VERS MÉTRIQUE, ÉVASAGE 37 DEGREES, DROIT, ACIER

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE10M22F8OMXS
  • N° de modèle du manufacturier 10M22F8OMXS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Angle d'évasement37 Degrees
  • Type de raccordement du côté A du raccordÉvasé
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord16 mm
  • Taille hexagonale27 mm
  • Forme spécifique du raccord de tuyauDroit(e)
  • Matériel de joint toriqueDuromètre nitrile 90
  • Matériau de raccord Acier
  • Application Connexions de traitement des gaz, fluide hydraulique
  • Type de raccordement du côté B du raccord Métrique
  • Taille de filetage de raccord M22x1,5
  • Longueur hors tout 44 mm
  • Normes ASTM B117/ISO 9227, ISO 8434-2, SAE J514
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande