!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR, ÉVASÉ VERS ÉVASÉ, TAILLE HEXAGONALE 1 PO, RACCORD 7/8 PO-14, LONGUEUR 1, 78 PO

ADAPTATEUR, ÉVASÉ VERS ÉVASÉ, TAILLE HEXAGONALE 1 PO, RACCORD 7/8 PO-14, LONGUEUR 1, 78 PO

PARKER

ADAPTATEUR, ÉVASÉ VERS ÉVASÉ, TAILLE HEXAGONALE 1 PO, RACCORD 7/8 PO-14, LONGUEUR 1, 78 PO close
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
ADAPTATEUR, ÉVASÉ VERS ÉVASÉ, TAILLE HEXAGONALE 1 PO, RACCORD 7/8 PO-14, LONGUEUR 1, 78 PO

ADAPTATEUR, ÉVASÉ VERS ÉVASÉ, TAILLE HEXAGONALE 1 PO, RACCORD 7/8 PO-14, LONGUEUR 1, 78 PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.63 / CHAQUE
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
  • N° article DYE10-6TRTXN-S
  • N° de modèle du manufacturier 10-6 TRTXN-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Angle d'évasement37 Degrees
  • Type de raccordement du côté A du raccordÉvasé
  • Taille de filetage de raccord7/8 po-14
  • Longueur hors tout1,78 po
  • NormesASTM B117/ISO 9227, ISO 8434-2, SAE J514
  • Matériau de raccord Acier
  • Application Connexions de traitement des gaz, fluide hydraulique
  • Type de raccordement du côté B du raccord Évasé
  • Taille hexagonale 1 po
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Droit(e)
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)