!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CREUX ADAPT MOGUL A BASE MEDIUM

CREUX ADAPT MOGUL A BASE MEDIUM

LEVITON

CREUX ADAPT MOGUL A BASE MEDIUM close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
CREUX ADAPT MOGUL A BASE MEDIUM

CREUX ADAPT MOGUL A BASE MEDIUM

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.08 / CHAQUE
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
  • N° article LET8681
  • N° de modèle du manufacturier 8681
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePorte-lampe
  • CouleurBlanc
  • CaractéristiquesConstruction monobloc, adaptateurs de douille et rallonges de support d'ampoule, à utiliser uniquement dans les douilles en porcelaine
  • Type de produitPorte-lampe
  • Puissance (W)660 W
  • FinitionAluminium
  • NormesCertifié CSA, UL
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26), vis Goliath (E39)
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant Sans objet
  • Longueur 1 5/8 po
  • Tension (V) 250 V CA
  • Diamètre 6,42 po
  • Fixation Vissable
  • Compatible avec marque Universal