!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPT COUDE PIV,JIC MÂLE À FEM/90 DEGRÉS

ADAPT COUDE PIV,JIC MÂLE À FEM/90 DEGRÉS

PARKER

ADAPT COUDE PIV,JIC MÂLE À FEM/90 DEGRÉS close
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
ADAPT COUDE PIV,JIC MÂLE À FEM/90 DEGRÉS

ADAPT COUDE PIV,JIC MÂLE À FEM/90 DEGRÉS

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $115.80 / CHAQUE
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
  • N° article DYE41T3-12-12
  • N° de modèle du manufacturier 41T3-12-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.576 lb

Informations sur le produit

Installez cet adaptateur coudé pivotant à 90 deg avec un raccord JIC mâle à femelle.

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Angle d'évasement37 Degrees
  • Type de raccordement du côté A du raccordBride
  • Taille de filetage de raccord1 1/16 po-12
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude de plafond long à 90 Degrees
  • Matériau de raccord Caoutchouc
  • Application Huiles lubrifiantes, fluides hydrauliques à base de pétrole
  • Type de raccordement du côté B du raccord Évasé
  • Taille hexagonale 1 1/8 po
  • Normes MIL/Aero, MIL-G-21569B classe I, UL, UL-ammoniac, UL-DryChem, UL-feu, UL-mazout, UL-GasAlc, UL-HtdFuelOil, UL-MPSGas, UL-NatGas