!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPT,TUYAU D'INCENDIE FORESTIER,FILETAGE MALE,GR,1 1/2 PO,3 PO,AL 280

ADAPT,TUYAU D'INCENDIE FORESTIER,FILETAGE MALE,GR,1 1/2 PO,3 PO,AL 280

CANADA METAL PACIFIC

ADAPT,TUYAU D'INCENDIE FORESTIER,FILETAGE MALE,GR,1 1/2 PO,3 PO,AL 280 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
ADAPT,TUYAU D'INCENDIE FORESTIER,FILETAGE MALE,GR,1 1/2 PO,3 PO,AL 280

ADAPT,TUYAU D'INCENDIE FORESTIER,FILETAGE MALE,GR,1 1/2 PO,3 PO,AL 280

CANADA METAL PACIFIC

Prix en liquidation :
$4.76 / CHAQUE

Votre prix : 9,52 $ / CHAQUE
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
  • N° article STUSF03A
  • N° de modèle du manufacturier SF03A
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101808
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur fileté mâle pour tuyaux d'incendie forestiers a une taille de 1 1/2 pouce, est gris et se couple à tous les adaptateurs d'un quart de tour de 1 1/2 pouce. Il a une longueur et une hauteur d'environ trois pouces et est fabriqué en aluminium 280. Il comprend deux supports de burin sécurisés et sûrs pour répondre aux exigences de l'OSHA.

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur, filetage mâle, 1-1/2 po, NPSH
  • CouleurGris
  • MatériauAluminium 280
  • À utiliser avec Couples à tous 1 ½ po adaptateurs quart de tour
  • Comprend 2. Fixer, ciseau sans danger tenir pour répondre aux exigences de l'OSHA