!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT MONTAGE P/4000/5000/5005

SUPPORT MONTAGE P/4000/5000/5005

REELCRAFT

SUPPORT MONTAGE P/4000/5000/5005 close
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
SUPPORT MONTAGE P/4000/5000/5005

SUPPORT MONTAGE P/4000/5000/5005

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $214.88 / CHAQUE
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
  • N° article RLC600230
  • N° de modèle du manufacturier 600230
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSupport de montage
  • Type de mouvement de baseFixe
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant4400 OLP1, 4420 OLP1, 4425 OLP1, 4435 OLP1, 4600 OLP1, 4615 OLP1, 4625 OLP1, 5400 ELP 1, 5400 OLP1, 5405 OHP1, 5430 OHP1, 5435 ELP1, 5435 OHP1, 5450 ELP1, 5450 OLP1, 5600 OLB1, 5600 OLP1, 5600 OLS1, 5605 OLP1, 5625 OHP1, 5625 OMP1, 5630 OMP1, 5635 ELPSW5 1, 5635 OLP1, 5635 OLPSW5 1, 5635 OLPSW95 1, 5650 OLP-SE1, 5650 OLP1, 5835 OLBSW23 1, A5800 OLP1, A5825 OLP1, A5835 OLBSW23 1, A5835 OLP1, A5835 OMP1, A5850 OLP-RH 1, A5850 OLP1, L 4035 162 2 1, L 4035 163 3 1, L 4035 163 3-RP1, L 4035 163 8 1, L 4050 162 2 1, L 4050 163 1 1, L 4050 163 10 1, L 4050 163 3 1, L 4050 163 3-RP 1, L 4050 163 9 1, L 4050 163 X 1, L 4050 A 163 5 1, L 4545 123 3 1, L 4545 123 3-17WH-WC 1, L 4545 123 3-RP 1, L 4545 123 3A 1, L 4545 123 3A-17WH-WC 1, L 4545 123 3A-RP 1, L 4545 123 3B 1, L 4545 123 7 1, L 4545 123 7A 1, L 4545 123 9 1, L 5245 A 163 6X 1, L 5550 123 3A 1, L 5550 123 7 1, L 5550 123 X 1, L 5550 124 X 1, L 5750 103 X 1, L4035 163 1 1, L4050 163 8 1, RT403-OLP1, RT425-OLP 1, RT435-OHP1, RT435OLP1, RT450-OLP1, RT602-OLP1, RT605-OLP1, RT625-OLP 1, RT635-OHP1, RT635-OLP1, RT635-OMP1, RT650-OHP1, RT650-OLP1, RT650-OMP1, RT803-OLP1, RT825-OLP 1, RT835-OLP1, RT835-OMP1, RT850-OLP1, TW5425 OLP1, TW5425 OLPT1
  • CouleurNoir
  • Pour nombre de dévidoirs 1
  • Matériau de support Acier
  • Pour série de dévidoir 4000, 5000, RT