!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPT TUY HYDRAUL, ÉMERILLON, RAC. UNION A/EXTR. ÉVASÉES, COUDE 90, MÂLE 37, FIL 1 1/16 PO-12, AC

ADAPT TUY HYDRAUL, ÉMERILLON, RAC. UNION A/EXTR. ÉVASÉES, COUDE 90, MÂLE 37, FIL 1 1/16 PO-12, AC

PARKER

ADAPT TUY HYDRAUL, ÉMERILLON, RAC. UNION A/EXTR. ÉVASÉES, COUDE 90, MÂLE 37, FIL 1 1/16 PO-12, AC close
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
ADAPT TUY HYDRAUL, ÉMERILLON, RAC. UNION A/EXTR. ÉVASÉES, COUDE 90, MÂLE 37, FIL 1 1/16 PO-12, AC

ADAPT TUY HYDRAUL, ÉMERILLON, RAC. UNION A/EXTR. ÉVASÉES, COUDE 90, MÂLE 37, FIL 1 1/16 PO-12, AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.24 / CHAQUE
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
  • N° article DYE2303-12-12
  • N° de modèle du manufacturier 2303-12-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # 1554
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Informations sur le produit

Avec une pression de service de 3 000 lb/po2, ce raccord pivotant d'adaptateur de tuyau hydraulique avec extrémités évasées est un excellent choix pour votre prochain travail intensif. Il est fabriqué en acier au carbone avec une finition au chromate de zinc trivalent sans chrome-6, un style coudé à 90 et un style de connexion mâle-mâle avec une mesure de filetage de 37 1 1/16 po 12.

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Angle d'évasement37 Degrees
  • Déplacement/course, 1ere étage3 000 lb/po²
  • NormesSAE
  • Matériau de raccord Acier au carbone
  • Taille de filetage de raccord 1 1/16 po-12
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 90 Degrees