Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord tournant pour adaptateur de tuyau hydraulique a une forme de coude à 90 et une taille de filetage de ⅞ po-14 et est un style de connexion mâle-mâle. Il est fabriqué en acier au carbone avec une finition au chromate de zinc trivalent sans chrome-6. Cet adaptateur d'embouts évasés a une pression de service maximale de 3000 lb/po1.
Spécifications techniques
ArticleAdaptateur
Angle d'évasement37 Degrees
Taille de filetage de raccord7/8 po-14
Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
Matériau de raccordAcier au carbone
ApplicationClimatisation
Déplacement/course, 1ere étage3 000 lb/po²
NormesSAE
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,75 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: