!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPT TUY HYD, ÉMERILLON, RACCORD UNION A/ EXTRÉMITÉ ÉVASÉE, COUDE 90, MÂLE 37 9/16PO FIL 18, AC

ADAPT TUY HYD, ÉMERILLON, RACCORD UNION A/ EXTRÉMITÉ ÉVASÉE, COUDE 90, MÂLE 37 9/16PO FIL 18, AC

PARKER

ADAPT TUY HYD, ÉMERILLON, RACCORD UNION A/ EXTRÉMITÉ ÉVASÉE, COUDE 90, MÂLE 37 9/16PO FIL 18, AC close
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
ADAPT TUY HYD, ÉMERILLON, RACCORD UNION A/ EXTRÉMITÉ ÉVASÉE, COUDE 90, MÂLE 37 9/16PO FIL 18, AC

ADAPT TUY HYD, ÉMERILLON, RACCORD UNION A/ EXTRÉMITÉ ÉVASÉE, COUDE 90, MÂLE 37 9/16PO FIL 18, AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.31 / CHAQUE
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
  • N° article DYE2303-6-6
  • N° de modèle du manufacturier 2303-6-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # 1554
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur de tube de tuyau hydraulique en acier au carbone a un style de connexion mâle à extrémité évasée tourante avec un filetage à 37 degrés de 9/16 po 18 et un coude de 90 degrés. Il est fabriqué en acier au carbone avec une finition au chromate de zinc trivalent sans chrome-6 et a une pression de service de 3 000 lb/po2.

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Angle d'évasement37 Degrees
  • Taille de filetage de raccord9/16 po-18
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Matériau de raccord Acier au carbone
  • Type de raccordement du côté A du raccord Tube de tuyau
  • Déplacement/course, 1ere étage 3 000 lb/po²
  • Normes SAE