!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPT DE TUY HYDR,DROIT,TUY UNION,FEM BSPP 3/8POS-19 VERS FEM BSPP 3/8POS-19,AC

ADAPT DE TUY HYDR,DROIT,TUY UNION,FEM BSPP 3/8POS-19 VERS FEM BSPP 3/8POS-19,AC

PARKER

ADAPT DE TUY HYDR,DROIT,TUY UNION,FEM BSPP 3/8POS-19 VERS FEM BSPP 3/8POS-19,AC close
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
ADAPT DE TUY HYDR,DROIT,TUY UNION,FEM BSPP 3/8POS-19 VERS FEM BSPP 3/8POS-19,AC

ADAPT DE TUY HYDR,DROIT,TUY UNION,FEM BSPP 3/8POS-19 VERS FEM BSPP 3/8POS-19,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.58 / CHAQUE
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
  • N° article DYE3/8GG44MS
  • N° de modèle du manufacturier 3/8GG44MS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur de port de tuyau hydraulique haute pression a une pression dynamique maximale de 6000lb/po² et a une construction en AC. Il a un style de connexion femelle BSPP avec une taille de filetage de 3/8 po à 19 à une femelle BSPP avec une taille de filetage de 3/8 po à 19.

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Forme du raccordDroit
  • Comprend un joint toriqueJoint torique inclus
  • Sexe du raccord de tuyau BFemelle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BBSPP
  • NormesSAE J1453
  • Pour type de tuyau souple Hydraulique
  • Pression de service max. à 70 F 2 500 lb/po²
  • Sexe du raccord de tuyau A Femelle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A BSPP
  • Matériau de raccord Acier
  • Type de connexion du raccord de tuyau ORS