!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC ADAPT,MÂLE VERS FEM,COUDE 90 ° ,JNT TOR,6000LB/PO2,JOINT MÉCANIQUE,1 3/4 X 2 3/4 PO,AC

RAC ADAPT,MÂLE VERS FEM,COUDE 90 ° ,JNT TOR,6000LB/PO2,JOINT MÉCANIQUE,1 3/4 X 2 3/4 PO,AC

PARKER

RAC ADAPT,MÂLE VERS FEM,COUDE 90 ° ,JNT TOR,6000LB/PO2,JOINT MÉCANIQUE,1 3/4 X 2 3/4 PO,AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RAC ADAPT,MÂLE VERS FEM,COUDE 90 ° ,JNT TOR,6000LB/PO2,JOINT MÉCANIQUE,1 3/4 X 2 3/4 PO,AC

RAC ADAPT,MÂLE VERS FEM,COUDE 90 ° ,JNT TOR,6000LB/PO2,JOINT MÉCANIQUE,1 3/4 X 2 3/4 PO,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.25 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE12C6MLOS
  • N° de modèle du manufacturier 12C6MLOS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Utilisez cet adaptateur de joint torique coudé à 90° en AC sans fuite mâle à femelle dans des situations de haute pression, de vibrations et d'impulsions. Les diamètres des tubes sont de 1 3/4 x 2 3/4 po. Il est conçu pour les raccordements de fluides hydrauliques et de gaz. Il est réutilisable, résistant au couple et peut supporter une pression dynamique de jusqu'à 6000lb/po².

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Pression de service max. à 70 F6 000 lb/po²
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau AORFS
  • Matériau de raccordAcier
  • Type de connexion du raccord de tuyauTube x tube
  • Forme du raccord Coude 90 Degrees
  • Comprend un joint torique Oui
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B ORFS
  • Normes SAE J1453
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande