!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR MÂLE : ACÉTAL, RACCORD INSTANTANÉ X MFL, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 3/8 PO, TAILLE DE TUYAU 3/8 PO, GRIS

ADAPTATEUR MÂLE : ACÉTAL, RACCORD INSTANTANÉ X MFL, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 3/8 PO, TAILLE DE TUYAU 3/8 PO, GRIS

JOHN GUEST

ADAPTATEUR MÂLE : ACÉTAL, RACCORD INSTANTANÉ X MFL, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 3/8 PO, TAILLE DE TUYAU 3/8 PO, GRIS close
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
ADAPTATEUR MÂLE : ACÉTAL, RACCORD INSTANTANÉ X MFL, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 3/8 PO, TAILLE DE TUYAU 3/8 PO, GRIS

ADAPTATEUR MÂLE : ACÉTAL, RACCORD INSTANTANÉ X MFL, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 3/8 PO, TAILLE DE TUYAU 3/8 PO, GRIS

JOHN GUEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.14 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG1WRT7
  • N° de modèle du manufacturier PI0112F6S-PK10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordMFL
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord3/8 po
  • Taille de filetage de raccord3/8 po-18
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • NormesNSF/ANSI 51, NSF/ANSI 61
  • Température minimale de service4 degrés F
  • Application Transformation des aliments, eau potable
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté B du raccord 3/8 po
  • Matériau de raccord Acétal
  • Couleur Gris
  • Températures de service max. 150 degrés F
  • Matériau du tube compatible Plastique
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)