!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR MÂLE : ACIER INOXYDABLE 316, RACCORD INSTANTANÉ X MBSPT, POUR DIAM. EXT. 12 MM, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO

ADAPTATEUR MÂLE : ACIER INOXYDABLE 316, RACCORD INSTANTANÉ X MBSPT, POUR DIAM. EXT. 12 MM, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO

SMC

ADAPTATEUR MÂLE : ACIER INOXYDABLE 316, RACCORD INSTANTANÉ X MBSPT, POUR DIAM. EXT. 12 MM, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO close
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
ADAPTATEUR MÂLE : ACIER INOXYDABLE 316, RACCORD INSTANTANÉ X MBSPT, POUR DIAM. EXT. 12 MM, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO

ADAPTATEUR MÂLE : ACIER INOXYDABLE 316, RACCORD INSTANTANÉ X MBSPT, POUR DIAM. EXT. 12 MM, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.94 / CHAQUE
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
  • N° article WWG19F733
  • N° de modèle du manufacturier KQG2H12-04S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordMBSPT
  • Classe de matériau316
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Type de libérationBouton
  • Matériau du tube compatibleFEP, nylon, PFA, polyoléfine, polyuréthane, nylon doux
  • Système de mesureImpérial/métrique
  • Application Air, eau non potable, vapeur
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Matériau de raccord Acier inoxydable
  • Couleur Argent
  • Longueur hors tout 28,69 mm
  • Normes Normes actuelles de la loi sur l'hygiène alimentaire, RoHS
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)