!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACTIVATEUR, SF 7387, 1,75OZ LIQ, JN

ACTIVATEUR, SF 7387, 1,75OZ LIQ, JN

LOCTITE

ACTIVATEUR, SF 7387, 1,75OZ LIQ, JN close
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
ACTIVATEUR, SF 7387, 1,75OZ LIQ, JN

ACTIVATEUR, SF 7387, 1,75OZ LIQ, JN

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.86 / CHAQUE
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
  • N° article LCT135276R
  • N° de modèle du manufacturier 135276
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Cet activateur SF 7387 est jaune et est livré dans une bouteille de 1,75oz liq. Il répond aux normes OSHA (29 CFR 1910.1200). Il accélère le durcissement de la plupart des adhésifs acryliques Loctite.

Spécifications techniques

  • ArticleActivateur
  • Type de contenantBouteille
  • À utiliser avec type d'adhésifAdhésifs acryliques
  • Type de produitActivateur
  • SérieSF 7387
  • NormesNorme de communication des risques OSHA (29 CFR 1910.1200)
  • Viscosité1,5 CP
  • Basen-Heptane, isopropanol
  • CaractéristiquesAccélère le durcissement de la plupart des adhésifs acryliques Loctite
  • Taille de contenant 1,75 oz liq.
  • Couleur de cuisson Jaune
  • Durée de vie sur pièce 2 hr
  • Poids spécifique 0,78
  • Type de base Heptane, à base d'isopropanol
  • Poids du contenu en COV 645,1 g/L
  • Applications principales Speeds Cure
  • Temps de séchage Ne durcit pas