!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACTIVATEUR SF 7649, 1GAL, APPRÊT ACÉTONE

ACTIVATEUR SF 7649, 1GAL, APPRÊT ACÉTONE

LOCTITE

ACTIVATEUR SF 7649, 1GAL, APPRÊT ACÉTONE close
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
ACTIVATEUR SF 7649, 1GAL, APPRÊT ACÉTONE

ACTIVATEUR SF 7649, 1GAL, APPRÊT ACÉTONE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 683,81 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 2 735,24 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LCT135284R
  • N° de modèle du manufacturier 135284
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Informations sur le produit

Cet activateur SF 7649 est vert et est livré dans une cannette d’1 gallon. Il comprend un accélérateur de durcissement et permet un durcissement à basse température.

Spécifications techniques

  • ArticleActivateur
  • Type de contenantCannette
  • À utiliser avec type d'adhésifJoints, freins filets
  • Type de produitActivateur
  • SérieSF 7649
  • Poids du contenu en COV97,9 g/L
  • Applications principalesActivation anaérobie, joint d'étanchéité, étanchéité des tuyaux, rétention, étanchéité des filets, frein filet
  • Temps de séchage30 à 70 secondes
  • Taille de contenant 1 gal
  • Couleur de cuisson Vert
  • Durée de vie sur pièce 30 day
  • Poids spécifique 0,79
  • Type de base À base d'acétone
  • Viscosité 2 cP
  • Base Acétone
  • Caractéristiques Accélérateur de durcissement, permet un durcissement à basse température