!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACTIVATEUR SF 7090, 1OZ, SANS SOLVANTS, BL, FAIBLE VISCOSITÉ

ACTIVATEUR SF 7090, 1OZ, SANS SOLVANTS, BL, FAIBLE VISCOSITÉ

LOCTITE

ACTIVATEUR SF 7090, 1OZ, SANS SOLVANTS, BL, FAIBLE VISCOSITÉ close
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
ACTIVATEUR SF 7090, 1OZ, SANS SOLVANTS, BL, FAIBLE VISCOSITÉ

ACTIVATEUR SF 7090, 1OZ, SANS SOLVANTS, BL, FAIBLE VISCOSITÉ

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 60,37 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 22 = 1 328,14 $
Ce produit doit être acheté en quantités de 22 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article LCT135287R
  • N° de modèle du manufacturier 135287
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cet activateur SF7090 est bleu et est livré dans une bouteille de 1oz. Cet activateur est également recommandé pour les grands espaces, caractérisé par une faible viscosité, sans solvant et adapté aux températures inférieures à 59°F (moins de 15°C).

Spécifications techniques

  • ArticleActivateur
  • Type de contenantBouteille
  • À utiliser avec type d'adhésifAdhésifs anaérobies
  • Type de produitActivateur
  • SérieSF 7090
  • ViscositéDe 10 à 25 cP
  • BaseÀ base de sel de cuivre, à base d'amine aliphatique
  • Taille de contenant 1 oz
  • Couleur de cuisson Bleu
  • Durée de vie sur pièce 1 hr
  • Poids spécifique 1.03
  • Type de base À base de sel de cuivre, à base d'amine aliphatique
  • Applications principales Accélération du durcissement des produits anaérobies Loctite
  • Caractéristiques Également recommandé pour les grands espaces, faible viscosité, sans solvant, adapté là où les températures dominantes sont aussi basses que moins de 59 degrés F (moins de 15 degrés C).