!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES, HT VIS, ACTIVARMR/HIVER/TREMPE AUX 3/4, TAILLE 9/G, ORANGE, NITRILE SABLE

GANTS RÉSISTE COUPURES, HT VIS, ACTIVARMR/HIVER/TREMPE AUX 3/4, TAILLE 9/G, ORANGE, NITRILE SABLE

ACTIVARMR

GANTS RÉSISTE COUPURES, HT VIS, ACTIVARMR/HIVER/TREMPE AUX 3/4, TAILLE 9/G, ORANGE, NITRILE SABLE close
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
GANTS RÉSISTE COUPURES, HT VIS, ACTIVARMR/HIVER/TREMPE AUX 3/4, TAILLE 9/G, ORANGE, NITRILE SABLE

GANTS RÉSISTE COUPURES, HT VIS, ACTIVARMR/HIVER/TREMPE AUX 3/4, TAILLE 9/G, ORANGE, NITRILE SABLE

ACTIVARMR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.98 / PAIRE
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
  • N° article ANL97-011-9
  • N° de modèle du manufacturier 97-011-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 906
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Cette paire de gants ActivArmr est idéale pour l'hiver! Ces gants résistants aux coupures et enduits aux 3/4 assurent une haute visibilité et sécurité grâce à leur couleur orange vif. Les gants sont disponibles en taille 9/grande. La paume est enduite de matériau nitrile sablé pour allier confort et protection lors de travaux manuels.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantActivArmr 97-011
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance aux coupures A2, ANSI Résistance à l'abrasion 4, EN 388 : 4131A, EN 511 : 010, CE, conforme à la réglementation REACH
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Longueur du gant240 à 275 mm
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4131A
  • Classement EN 511 10
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 9
  • Matériau de la doublure du gant Acrylique, polyester
  • Épaisseur Cal. 10
  • Nb de paires par paquet 72
  • Force de perforation ANSI/ISEA 68 N
  • Couleur Orange
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)