Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gardez vos mains en sécurité avec cette paire de gants d'hiver ActivArmr trempés aux 3/4 et résistants aux coupures. Les gants sont disponibles en orange, assurant une haute visibilité, et de taille 8/moyenne. La paume est enduite de matériau nitrile sablé pour allier confort et protection.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de gantActivArmr 97-011
Style de protection des mainsGant
NormesANSI Résistance aux coupures A2, ANSI Résistance à l'abrasion 4, EN 388 : 4131A, EN 511 : 010, CE, conforme à la réglementation REACH
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
Longueur du gant240 à 275 mm
Couleur du revêtement du gantNoir
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de paumeNitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884131A
Classement EN 51110
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique8
Matériau de la doublure du gantAcrylique, polyester
ÉpaisseurCal. 10
Nb de paires par paquet72
Force de perforation ANSI/ISEA68 N
CouleurOrange
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca