Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Peinture acrylique émaillée, blanche. Finition brillante, pour surfaces métalliques. Cette peinture est destinée aux travaux intérieurs et extérieurs et doit être appliquée à des températures aussi basses que 40°F. 9 litres. Cette peinture peut être appliquée à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pistolet et couvrira 150-270 pi2/gal. Le temps de séchage de cette peinture est de 15mins et le temps de durcissement est de 7 jours. Une seconde couche sèche en 2hrs.
Spécifications techniques
ArticlePeinture
Surface - grille en acier au carboneRugueuse, lisse