!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE ÉMAIL P/LE MÉTAL, INT/EXT, LUSTRE, VRT SÉCU, 1 GAL, ACRYLIQ

PEINTURE ÉMAIL P/LE MÉTAL, INT/EXT, LUSTRE, VRT SÉCU, 1 GAL, ACRYLIQ

RUST-OLEUM

PEINTURE ÉMAIL P/LE MÉTAL, INT/EXT, LUSTRE, VRT SÉCU, 1 GAL, ACRYLIQ close
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
PEINTURE ÉMAIL P/LE MÉTAL, INT/EXT, LUSTRE, VRT SÉCU, 1 GAL, ACRYLIQ

PEINTURE ÉMAIL P/LE MÉTAL, INT/EXT, LUSTRE, VRT SÉCU, 1 GAL, ACRYLIQ

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $178.33 / CHAQUE
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
  • N° article RLM314407
  • N° de modèle du manufacturier 314407
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'une peinture acrylique émaillée à utiliser sur des surfaces métalliques. Il est de couleur vert sécurité, avec une finition brillante. Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d‘un pistolet, à des températures aussi basses que 40 °F. Cette peinture est livrée dans un conteneur d'un gallon, avec un poids net de 10 L. Il sèche en 15 minutes, avec un temps de séchage de deux heures et un temps de durcissement de sept jours. Il offre une couverture de 150 à 270 pi

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture
  • Surface - grille en acier au carboneRugueuse, lisse
  • CouleurVert de sécurité
  • Teneur en COVLess Than 250 g/L
  • Temps de durcissement7 jours
  • Méthode d'applicationBrosse, rouleau, pulvérisateur
  • À utiliser avecSurfaces métalliques
  • Série du système3800
  • Type de base Acrylique
  • Finition Lustré
  • Temps de séchage 15 min
  • Famille de couleurs Verts
  • Propriétés de l'activateur Faible teneur en COV
  • Conditions d'exposition Intérieur, extérieur
  • Type de résine Acrylique