!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SECTION DE RAIL, COMPATIBLE AVEC LE RAIL EN H, NR, 1 CIRCUIT, 120VCA, 20A MAX COURANT

SECTION DE RAIL, COMPATIBLE AVEC LE RAIL EN H, NR, 1 CIRCUIT, 120VCA, 20A MAX COURANT

LUMAPRO

SECTION DE RAIL, COMPATIBLE AVEC LE RAIL EN H, NR, 1 CIRCUIT, 120VCA, 20A MAX COURANT close
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
SECTION DE RAIL, COMPATIBLE AVEC LE RAIL EN H, NR, 1 CIRCUIT, 120VCA, 20A MAX COURANT

SECTION DE RAIL, COMPATIBLE AVEC LE RAIL EN H, NR, 1 CIRCUIT, 120VCA, 20A MAX COURANT

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.22 / CHAQUE
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
  • N° article GGE10F176
  • N° de modèle du manufacturier 10F176
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.73 lb

Informations sur le produit

Cette section de rail est fabriquée en aluminium. Elle est également conforme aux normes cULus. 120VCA.

Spécifications techniques

  • ArticleSection de rail
  • Couleur de boîtierNoir
  • Tension (V)120 VCA
  • Longueur hors tout20 1/8 po
  • Finition de boîtierNoir
  • Wattage max.2,400 W
  • Longueur nominale de la piste2 pi
  • NormescULus
  • Style de piste H
  • Nb de circuits 1
  • Courant maximal 20 A
  • Hauteur hors tout 11/16 po
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Type de fixation Suspension, surface
  • Largeur hors tout 1 3/8 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)