!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CORDON/CONNECTEUR, CONNECTEUR D'ALIMENTATION À 3 FILS, H COMPATIBLE AVEC LE CIRCUIT, NR

CORDON/CONNECTEUR, CONNECTEUR D'ALIMENTATION À 3 FILS, H COMPATIBLE AVEC LE CIRCUIT, NR

LUMAPRO

CORDON/CONNECTEUR, CONNECTEUR D'ALIMENTATION À 3 FILS, H COMPATIBLE AVEC LE CIRCUIT, NR close
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
CORDON/CONNECTEUR, CONNECTEUR D'ALIMENTATION À 3 FILS, H COMPATIBLE AVEC LE CIRCUIT, NR

CORDON/CONNECTEUR, CONNECTEUR D'ALIMENTATION À 3 FILS, H COMPATIBLE AVEC LE CIRCUIT, NR

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.15 / CHAQUE
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
  • N° article GGE10F184
  • N° de modèle du manufacturier 10F184
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de cordon et de fiche est fabriqué en plastique et comprend un cordon. Il est également conforme aux normes cULus. Il dispose d’une tension de 120 VCA.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon et de prise
  • Compatible avec le style de railH
  • Nb de circuits1
  • Courant maximal20 A
  • Largeur hors tout1 7/16 po
  • Matériau de boîtierPlastique
  • NormesClassé cULus
  • Fonction Cordon et fiche à 3 fils connecteur d'alimentation électrique
  • Couleur de boîtier Noir
  • Tension (V) 120 VCA
  • Longueur hors tout 4 1/4 po
  • Hauteur hors tout 11/16 po
  • Wattage max. 2,400 W
  • Comprend Cordon, connecteur de cordon