!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR D'ALIMENTATION DE L'EXTRÉMITÉ DU CONDUIT, H COMPATIBLE AVEC LE RAIL, BLNC, 1 CIRCUIT, 120VCA

CONNECTEUR D'ALIMENTATION DE L'EXTRÉMITÉ DU CONDUIT, H COMPATIBLE AVEC LE RAIL, BLNC, 1 CIRCUIT, 120VCA

LUMAPRO

CONNECTEUR D'ALIMENTATION DE L'EXTRÉMITÉ DU CONDUIT, H COMPATIBLE AVEC LE RAIL, BLNC, 1 CIRCUIT, 120VCA close
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
CONNECTEUR D'ALIMENTATION DE L'EXTRÉMITÉ DU CONDUIT, H COMPATIBLE AVEC LE RAIL, BLNC, 1 CIRCUIT, 120VCA

CONNECTEUR D'ALIMENTATION DE L'EXTRÉMITÉ DU CONDUIT, H COMPATIBLE AVEC LE RAIL, BLNC, 1 CIRCUIT, 120VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.04 / CHAQUE
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
  • N° article GGE10F187
  • N° de modèle du manufacturier 10F187
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur d'alimentation de conduit est fabriqué en plastique et comprend le matériel de montage. Il est aussi conforme aux normes cULus. Il fonctionne en 120VCA.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur d'alimentation du conduit
  • Compatible avec le style de railH
  • Nb de circuits1
  • Courant maximal20 A
  • Largeur hors tout1 7/16 po
  • Matériau de boîtierPlastique
  • NormesClassé cULus
  • Fonction Alimentation de l'extrémité du conduit
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Tension (V) 120 VCA
  • Longueur hors tout 4 1/4 po
  • Hauteur hors tout 1 3/8 po
  • Wattage max. 2,400 W
  • Comprend Accessoire