!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACCÉLÉRATEUR, SF 712, 0,7OZ LIQ, AÉROSOL, TRANSPARENT, ISOPROPYL

ACCÉLÉRATEUR, SF 712, 0,7OZ LIQ, AÉROSOL, TRANSPARENT, ISOPROPYL

LOCTITE

ACCÉLÉRATEUR, SF 712, 0,7OZ LIQ, AÉROSOL, TRANSPARENT, ISOPROPYL close
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
ACCÉLÉRATEUR, SF 712, 0,7OZ LIQ, AÉROSOL, TRANSPARENT, ISOPROPYL

ACCÉLÉRATEUR, SF 712, 0,7OZ LIQ, AÉROSOL, TRANSPARENT, ISOPROPYL

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.78 / CHAQUE
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
  • N° article LCT229783R
  • N° de modèle du manufacturier 229783
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cet accélérateur SF 712 est transparent et est livré dans une bombe aérosol de 0,7oz liq. Conforme aux normes CFIA et MIL-A-46050C.

Spécifications techniques

  • ArticleAccélérateur
  • Type de contenantBombe aérosol
  • À utiliser avec type d'adhésifAdhésifs instantanés
  • Type de produitAccélérateur
  • SérieSF 712
  • NormesCFIA, MIL-A-46050C
  • Viscosité1 CP
  • BaseSolvant
  • Taille de contenant 0,7 oz liq.
  • Couleur de cuisson Transparent
  • Durée de vie sur pièce 1 min
  • Poids spécifique 0,79
  • Type de base À base de solvant
  • Poids du contenu en COV 789 g/L
  • Applications principales Speeds Cure
  • Temps de séchage 30 secondes