!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACCÉLÉRATEUR, SF 7113, 1,75OZ LIQ, TRANSPARENT

ACCÉLÉRATEUR, SF 7113, 1,75OZ LIQ, TRANSPARENT

LOCTITE

ACCÉLÉRATEUR, SF 7113, 1,75OZ LIQ, TRANSPARENT close
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
ACCÉLÉRATEUR, SF 7113, 1,75OZ LIQ, TRANSPARENT

ACCÉLÉRATEUR, SF 7113, 1,75OZ LIQ, TRANSPARENT

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 41,31 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 32 = 1 321,92 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être acheté en quantités de 32 ou plus et en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article LCT135294R
  • N° de modèle du manufacturier 135294
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.245 lb

Informations sur le produit

Cet accélérateur SF 7113 est transparent et est livré dans une bouteille de 1,75oz liq. Il répond aux normes OSHA (29 CFR 1910.1200).

Spécifications techniques

  • ArticleAccélérateur
  • Type de contenantBouteille
  • À utiliser avec type d'adhésifAdhésifs instantanés
  • Type de produitAccélérateur
  • SérieSF 7113
  • NormesNorme de communication des risques OSHA (29 CFR 1910.1200)
  • Viscosité0,4 CP
  • Basen-Heptane
  • Taille de contenant 1,75 oz liq.
  • Couleur de cuisson Transparent
  • Durée de vie sur pièce 24 hr
  • Poids spécifique 0,68
  • Type de base À base d'heptane
  • Poids du contenu en COV 680 g/L
  • Applications principales Speeds Cure
  • Temps de séchage 1 minute