Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet accélérateur SF 7452 est de couleur ambre et est livré dans une bouteille de 1,75oz liq. Il répond aux normes 49 CFR, NIOSH et OSHA 29 CFR 1910.1200. Cet accélérateur peut être appliqué avant ou après la pose, et élimine l'excès d'adhésif. Livré dans une coupelle fermée Tagliabue.
Spécifications techniques
ArticleAccélérateur
Type de contenantBouteille
À utiliser avec type d'adhésifAdhésifs cyanoacrylates
Type de produitAccélérateur
SérieSF 7452
Normes49 CFR, approuvé NIOSH, OSHA Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Température d'application maximale77 Degrees F
BaseAcétone
CaractéristiquesPeut être appliqué avant ou après l'installation, élimine l'excès d'adhésif, coupelle fermée Tagliabue
Taille de contenant1,75 oz liq.
Couleur de cuissonAmbre
Durée de vie sur pièce5 min
Poids spécifique0,79
Type de baseÀ base d'acétone
Viscosité0,4 CP
Applications principalesSpeeds Cure
Temps de séchage30 secondes
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)