!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACCÉLÉRATEUR SF 7452, 1,75OZ, TRANSPARENT, SILICONE, MULTI-USAGE

ACCÉLÉRATEUR SF 7452, 1,75OZ, TRANSPARENT, SILICONE, MULTI-USAGE

LOCTITE

ACCÉLÉRATEUR SF 7452, 1,75OZ, TRANSPARENT, SILICONE, MULTI-USAGE close
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
ACCÉLÉRATEUR SF 7452, 1,75OZ, TRANSPARENT, SILICONE, MULTI-USAGE

ACCÉLÉRATEUR SF 7452, 1,75OZ, TRANSPARENT, SILICONE, MULTI-USAGE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.38 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article LCT2765353
  • N° de modèle du manufacturier 2765353
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Cet accélérateur SF7452 est orange et est livré dans une bouteille d’1,75oz. Les accélérateurs d’adhésifs et de scellants augmentent la vitesse de durcissement d’un adhésif pour un collage rapide des matériaux. Ces accélérateurs s’utilisent avec des adhésifs instantanés et dans des applications de remplissage de grands espaces dans des environnements à taux d’humidité insuffisant pour qu’un scellant durcisse seul.

Spécifications techniques

  • ArticleAccélérateur
  • Type de contenantBouteille
  • À utiliser avec type d'adhésifAdhésifs instantanés
  • Type de produitAccélérateur
  • SérieSF 7452
  • Poids du contenu en COV80 g/L
  • Applications principalesAccélérateur de polymérisation de l'adhésif CA
  • Temps de séchage30 secondes
  • Taille de contenant 1,75 oz
  • Couleur de cuisson Ambre
  • Durée de vie sur pièce 5 min
  • Poids spécifique 0,79
  • Type de base À base d'acétone
  • Viscosité 0,4 CP
  • Base Acétone
  • Caractéristiques Transparent
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses