!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACCÉLÉRATEUR SF 7451, BOUTEILLE 1,75OZ

ACCÉLÉRATEUR SF 7451, BOUTEILLE 1,75OZ

LOCTITE

ACCÉLÉRATEUR SF 7451, BOUTEILLE 1,75OZ close
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
ACCÉLÉRATEUR SF 7451, BOUTEILLE 1,75OZ

ACCÉLÉRATEUR SF 7451, BOUTEILLE 1,75OZ

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 276,03 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 360 = 99 370,80 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 360. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LCT110330R
  • N° de modèle du manufacturier 110330
  • N° de classification normalisée des produits et services 12350000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cet accélérateur SF7451 est orange et est livré dans une bouteille d’1,75oz. Il répond aux normes ISO 10993. Cet accélérateur se caractérise par une faible viscosité.

Spécifications techniques

  • ArticleAccélérateur
  • Type de contenantBouteille
  • À utiliser avec type d'adhésifAdhésifs cyanoacrylates
  • Type de produitAccélérateur
  • SérieSF 7451
  • NormesISO 10993
  • Viscosité0,3 à 0,5 cP
  • BaseAcétone
  • CaractéristiquesFaible viscosité
  • Taille de contenant 1,75 oz
  • Couleur de cuisson Ambre
  • Durée de vie sur pièce 1 min
  • Poids spécifique 0,79
  • Type de base À base d'acétone
  • Poids du contenu en COV 100 g/L
  • Applications principales Accélérateur de polymérisation de l'adhésif CA
  • Temps de séchage 30 secondes