!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR AC,98 TR/MIN,OUVERT,115V

MOTOREDUCTEUR AC,98 TR/MIN,OUVERT,115V

DAYTON

MOTOREDUCTEUR AC,98 TR/MIN,OUVERT,115V close
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
MOTOREDUCTEUR AC,98 TR/MIN,OUVERT,115V

MOTOREDUCTEUR AC,98 TR/MIN,OUVERT,115V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.83 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52JE45
  • N° de modèle du manufacturier 52JE45
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 27
  • Poids à l’expédition 2.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMotoréducteur AC
  • Tension (moteurs à engrenages)115 VCA
  • Couple max.1,5 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)98
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Horizontal
  • Longueur sans tige3-7/8 po
  • Sortie, arbre réversibleOui
  • Régime (tr/min) à 50 Hz81
  • Couple de démarrage2 in.-lbs.
  • HP d'entrée1/100
  • Intensité maximale (A)0,35
  • Protection thermiqueAuto
  • Type de moteurPSC
  • Longueur hors tout4-7/8 po
  • Longueur d'arbre (dimension V)1"
  • Nb de disques de frein requis0
  • LubrificationGraissé
  • BoîtierZinc moulé sous pression
  • EngrenagesDenture droite
  • Type d'engrenageDenture droite
  • NormesHomologation UL/CSA
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Ouvert
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Cône
  • Hz 60/50
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Régime à vide (tr/min) 103
  • Charge en en porte-à-faux 30 lb
  • Rapport d'engrenage 30,6:1
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Condensateur requis Condensateur 15 MFD nécessaire, No fabricant 2MDV3
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 1/4"
  • Facteur de service 1.00
  • Roulements Douille en bronze fritté
  • Finition Non peinturé
  • Matériau de carter d'engrenage Zinc moulé sous pression
  • Matériau d'engrenage Acier fritté
  • Application Distributeurs de glaçons, trieuse postale, distributrice de billets, kiosques DVD, convoyeurs, agriculture, machinerie industrielle, imprimerie, presse, transmission électrique, emballage, commandes, appareils de rayons X, pompes, moteurs à ingrédients, adoucisseurs d'eau, distributeurs automatiques, équipement de restauration, appareils de divertissement, actionneurs de vannes, systèmes de sécurité
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)