!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU ABSORBANT, 17 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 300 PI X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 44 GAL PAR PAQUET, GRIS

ROULEAU ABSORBANT, 17 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 300 PI X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 44 GAL PAR PAQUET, GRIS

SPILLTECH

ROULEAU ABSORBANT, 17 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 300 PI X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 44 GAL PAR PAQUET, GRIS close
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
ROULEAU ABSORBANT, 17 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 300 PI X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 44 GAL PAR PAQUET, GRIS

ROULEAU ABSORBANT, 17 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 300 PI X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 44 GAL PAR PAQUET, GRIS

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.66 / CHAQUE
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
  • N° article SLEGRSH1
  • N° de modèle du manufacturier GRS-H-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par paquet44 gal
  • Nb de couches1 épaisseur
  • Taille perforée7 1/2 po x 17 po
  • Perforation sur la largeur7 1/2 po
  • AlvéoléOui
  • Type d'emballageSac
  • Largeur de rouleau15 po
  • Largeur15 po
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreNon
  • Applications spécialiséesUniverselle
  • Normes29 CFR 1910.22a)(2), 49 CFR 173.3c)(2)
  • Endos adhésifNon
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Universelle
  • Matériau Polypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Perforation sur la longueur 17 po
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Non
  • Longueur de rouleau 300 pi
  • Longueur 300 pi
  • Résistance à la flamme Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Couleur Gris
  • Série GRS
  • Boîte distributrice Non