Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce rouleau absorbant universel est utilisé p/ repousser l'eau et absorber les huiles et les liquides à base d'hydrocarbures. Il mesure 30 x 150 po et est disponible dans des matx légers et moyens.
Spécifications techniques
ArticleRouleau absorbant
Liquides absorbésLiquides à base d'huile
MatériauPolypropylène
Taille perforée7 1/2 po x 15 po
AlvéoléOui
Matériau de la couvertureFilé-lié
Nb de tampons1
Largeur30 po
NeutralisationNon
FlottantOui
Résistance aux rayons UVNon
EssorableNon essorable
Message impriméNo Message
SérieMRO Plus
Endos adhésifNon
Type de produitTampon absorbant
Volume absorbé par paquet30 gal
Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
Couverture incluseOui
Type d'emballageSac
Longueur150 pi
Diamètre14 po
Résistance à la flammeNon
Dissipation électrostatiqueNon
Circulation piétonnièreNon
CouleurBlanc
Applications spécialiséesIndustriel, maritime, MRE, pétrolier et gazier
Boîte distributriceNon
Endos résistant aux fuitesNon
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)