!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUSSIN ABSORBANT DANS UN BAC, 10 1/2 PO X 10 1/2 PO, MÉLANGE DE POLY, POLYÉTHYLÈNE, 18 GAL PAR PAQUET, NOIR/BLANC

COUSSIN ABSORBANT DANS UN BAC, 10 1/2 PO X 10 1/2 PO, MÉLANGE DE POLY, POLYÉTHYLÈNE, 18 GAL PAR PAQUET, NOIR/BLANC

SPILLTECH

COUSSIN ABSORBANT DANS UN BAC, 10 1/2 PO X 10 1/2 PO, MÉLANGE DE POLY, POLYÉTHYLÈNE, 18 GAL PAR PAQUET, NOIR/BLANC close
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
COUSSIN ABSORBANT DANS UN BAC, 10 1/2 PO X 10 1/2 PO, MÉLANGE DE POLY, POLYÉTHYLÈNE, 18 GAL PAR PAQUET, NOIR/BLANC

COUSSIN ABSORBANT DANS UN BAC, 10 1/2 PO X 10 1/2 PO, MÉLANGE DE POLY, POLYÉTHYLÈNE, 18 GAL PAR PAQUET, NOIR/BLANC

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $207.62 / PAQUET de 36
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
  • N° article SLEWPIL1224
  • N° de modèle du manufacturier WPIL1224
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131908
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoussin absorbant dans un bac
  • Largeur intérieure du fond10 1/2 po
  • Matériau de couverclePolyéthylène
  • Liquides absorbésLiquides à base d'huile
  • Hauteur3 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • NeutralisationNon
  • Type de produitPlateau antidéversement avec coussin absorbant
  • Matériau absorbantMélange de poly
  • Contribue à la conformité NPDESNon
  • Matériau de plateauMélange de poly, polyéthylène
  • Largeur10 1/2 po
  • Longueur intérieure du fond 10 1/2 po
  • Couleur Noir, blanc
  • Matériau de remplissage Mélange de poly
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Liquides à base d'huile
  • Comprend (12) bacs, (24) coussins
  • Longueur 10 1/2 po
  • Matériau de la pellicule extérieure Polypropylène
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Normes 29 CFR 1910.22a)(2), 49 CFR 173.3(2)
  • Contribue à la conformité SPCC Non
  • Volume absorbé par paquet 18 gal