!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLE-TAPIS SORBANT GÉNÉRAL,PERFORÉ,BOÎTE DE 75

FEUILLE-TAPIS SORBANT GÉNÉRAL,PERFORÉ,BOÎTE DE 75

CAN-ROSS

FEUILLE-TAPIS SORBANT GÉNÉRAL,PERFORÉ,BOÎTE DE 75 close
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
FEUILLE-TAPIS SORBANT GÉNÉRAL,PERFORÉ,BOÎTE DE 75

FEUILLE-TAPIS SORBANT GÉNÉRAL,PERFORÉ,BOÎTE DE 75

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $278.23 / BOÎTE de 75
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
  • N° article BIGSBGMPL50PLUS
  • N° de modèle du manufacturier SBGMP-PL50+
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

Absorbez les déversements de produits d'entretien général a/ ce tampon absorbant à double poids qui est livré dans un distributeur en vrac p/ un accès pratique et rapide. Chaque distributeur est préchargé a/ 75 tampons perforés.

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésLiquides non agressifs
  • MatériauPolypropylène
  • Taille perforée4 po x 12 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureFibre fine
  • Longueur12 po
  • Diamètre11,5 po
  • Résistance à la flammeNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreNon
  • CouleurGris
  • Applications spécialiséesSoins de santé, industriel, MRE, pétrole et gaz
  • Boîte distributriceOui
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • Volume absorbé par paquet 57 gal
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Oui
  • Type d'emballage Sac
  • Largeur 16 po
  • Neutralisation Non
  • Flottant Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Essorable Non essorable
  • Message imprimé No Message
  • Série MRO Plus
  • Endos adhésif Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)