!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLES ABSORBANTES, POLYPROPYLÈNE, 0,906 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 30 PO X 30 PO, 45 GAL PAR PAQUET, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, POLYPROPYLÈNE, 0,906 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 30 PO X 30 PO, 45 GAL PAR PAQUET, BLANC

SPILLTECH

FEUILLES ABSORBANTES, POLYPROPYLÈNE, 0,906 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 30 PO X 30 PO, 45 GAL PAR PAQUET, BLANC close
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
FEUILLES ABSORBANTES, POLYPROPYLÈNE, 0,906 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 30 PO X 30 PO, 45 GAL PAR PAQUET, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, POLYPROPYLÈNE, 0,906 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 30 PO X 30 PO, 45 GAL PAR PAQUET, BLANC

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $209.91 / PAQUET de 50
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
  • N° article SLEWPKB50H
  • N° de modèle du manufacturier WPKB50H
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par tampon0,906 gal
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la largeur15 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureFilé-lié
  • Nb de tampons50
  • Largeur30 po
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreNon
  • CouleurBlanc
  • SérieWPKB
  • Boîte distributriceNon
  • CaractéristiquesRésistant à l'abrasion, absorbe les fuites, les déversements et les éclaboussures, pour les applications industrielles de moyenne charge, d'entretien et d'usage général
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Huile
  • Volume absorbé par paquet 45 gal
  • Nb de couches 2 épaisseurs
  • Taille perforée 15 po x 30 po
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Non
  • Type d'emballage Sac
  • Longueur 30 po
  • Résistance à la flamme Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Essorable Non essorable
  • Applications spécialisées Huile seulement
  • Normes 29 CFR 1910.107(b)(3), 29 CFR 1910.107(g)(2), 29 CFR 1910.120(j)(1), 29 CFR 1910.1450(e), 29 CFR 1910.22(a)(2), 49 CFR 173.3(c)(2)
  • Endos adhésif Non